207,40 €/ Unitéhors TVA
250,95 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 141 0G |
Type | 2419K |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Thermostatique | Oui |
Plage de réglage | de 50 jusqu'à 65 °C |
Plage de contrôle | de 200 jusqu'à 1940 l/h |
Application | Eau du robinet |
Valeur Kvs | 1.94 m³/h |
Valeur de Kv | de 0.2 jusqu'à 1.94 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Température maximum de service | 90 °C |
KIWA | Oui |
Avec indicateur de position | Oui |