Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet d'équilibrage Série: 141 0G Type: 2419K Dynamique Bronze KIWA Valeur Kvs: 1.08m³/h de 50 jusqu'a 65°C PN16 Fileté (BSPP) DN15

  • ERIKS:11815395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

190,83 €/ Unitéhors TVA

230,90 €TVA incluse

106 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
141 0G
Type
2419K
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Thermostatique
Oui
Plage de réglage
de 50 jusqu'à 65 °C
Plage de contrôle
de 100 jusqu'à 1080 l/h
Application
Eau du robinet
Valeur Kvs
1.08 m³/h
Valeur de Kv
de 0.1 jusqu'à 1.08 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Température maximum de service
90 °C
KIWA
Oui
Avec indicateur de position
Oui