Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet d'équilibrage Série: 134 0G Type: 2422K Dynamique Bronze KIWA Valeur Kvs: 0.4m³/h de 62 jusqu'a 64°C PN16 Fileté (BSPP) DN15

  • ERIKS:11815401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

232,05 €/ Unitéhors TVA

280,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
134 0G
Type
2422K
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Thermostatique
Oui
Plage de réglage
de 62 jusqu'à 64 °C
Plage de contrôle
de 50 jusqu'à 400 l/h
Application
Eau du robinet
Valeur Kvs
0.4 m³/h
Valeur de Kv
de 0.05 jusqu'à 0.4 m³/h
Avec nipples de mesure
Non
Température maximum de service
90 °C
KIWA
Oui
Avec indicateur de position
Non