Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 04 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Orifice: 22.5mm PN16 Fileté 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13402050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

610,50 €/ Unitéhors TVA

738,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
KP686 04
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
DN20
Orifice
22.5 mm
Dimension Connexion
1" BSPP(G)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
73 mm
Type de commande
à commande électrique
Alimentation
230V CA
Normalement fermé
Non
Passage intégral
Oui
Joint
EPDM
Matériau du cheville
Bronze
Température maximum de service
75 °C
DVGW
Oui
DN
DN20
A1
1"
D1
22.5 mm
H1
110 mm
H2
25 mm
L1
73 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Poids
1.14 kg