Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 01 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 24V CC Normalement fermé Orifice: 29mm PN16 Fileté 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13402071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

931,00 €/ Unitéhors TVA

1 126,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
KP686 01
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
DN25
Orifice
29 mm
Dimension Connexion
1.1/4" BSPP(G)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
68 mm
Type de commande
à commande électrique
Alimentation
24V CC
Normalement fermé
Oui
Passage intégral
Oui
Joint
EPDM
Matériau du cheville
Bronze
Température maximum de service
75 °C
DVGW
Oui
DN
DN25
A1
1.1/4"
D1
29 mm
H1
112.5 mm
H2
28 mm
L1
88 mm
L2
150.3 mm
SW1
10 mm
T1
81 mm
Poids
2.02 kg