Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 00 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 24V CA/CC Orifice: 18mm PN16 Fileté 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13402072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

592,50 €/ Unitéhors TVA

716,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
KP686 00
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
DN15
Orifice
18 mm
Dimension Connexion
3/4" BSPP(G)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
73 mm
Type de commande
à commande électrique
Alimentation
24V CA/CC
Normalement fermé
Non
Passage intégral
Oui
Joint
EPDM
Matériau du cheville
Bronze
Température maximum de service
75 °C
DVGW
Oui
DN
DN15
A1
3/4"
D1
18 mm
H1
110 mm
H2
25 mm
L1
73 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Poids
1.42 kg