659,50 €/ Unitéhors TVA
798,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | KP686 00 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Raccord | Fileté |
Diamètre nominale | DN25 |
Orifice | 29 mm |
Dimension Connexion | 1.1/4" BSPP(G) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 88 mm |
Type de commande | à commande électrique |
Alimentation | 24V CA/CC |
Normalement fermé | Non |
Passage intégral | Oui |
Joint | EPDM |
Matériau du cheville | Bronze |
Température maximum de service | 75 °C |
DVGW | Oui |
DN | DN25 |
A1 | 1.1/4" |
D1 | 29 mm |
H1 | 112.5 mm |
H2 | 28 mm |
L1 | 88 mm |
L2 | 89 mm |
SW1 | 4 mm |
T1 | 72 mm |
Poids | 1.57 kg |