Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11815360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

423,73 €/ Unitéhors TVA

512,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
193 02
Type
2403
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
190 mm
Type de commande
Volant
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Type de soupape
Clapet anti-retour
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Bronze
Température maximum de service
100 °C