352,75 €/ Unitéhors TVA
426,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 193 02 |
Type | 2403 |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Diamètre nominale | 1.1/2" (40) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 120 mm |
Type de commande | Volant |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Type de soupape | Clapet anti-retour |
Type de chapeau | Vissé |
Avec sécurité anti-retour | Non |
Joint | EPDM |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du chapeau | Bronze |
Température maximum de service | 100 °C |