Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 193 02 Type: 2403 Bronze/EPDM Clapet anti-retour Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:11815358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,48 €/ Unitéhors TVA

363,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
193 02
Type
2403
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
110 mm
Type de commande
Volant
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Type de soupape
Clapet anti-retour
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Bronze
Température maximum de service
100 °C