Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13427491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,05 €/ Unitéhors TVA

136,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
191 02
Type
2417KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
90 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
KIWA
Oui