Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13427489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,95 €/ Unitéhors TVA

89,48 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
191 02
Type
2417KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
65 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
KIWA
Oui