Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13288400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,78 €/ Unitéhors TVA

238,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
191 02
Type
2417KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
120 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
KIWA
Oui