Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13410563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

439,03 €/ Unitéhors TVA

531,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
190 02
Type
2409KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Joint
EPDM
KIWA
Oui