371,03 €/ Unitéhors TVA
448,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 190 02 |
Type | 2409KB |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Joint | EPDM |
KIWA | Oui |