Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 2.3/8" (60)

  • ERIKS:11815428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

368,05 €/ Unitéhors TVA

445,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
174 2G
Type
2445KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
2.3/8" (60)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
145 mm
Type de commande
Volant
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Laiton
Température maximum de service
110 °C
KIWA
Oui