Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 174 2G Type: 2445KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11815424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,90 €/ Unitéhors TVA

117,25 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
174 2G
Type
2445KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
78.5 mm
Type de commande
Volant
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Laiton
Température maximum de service
110 °C
KIWA
Oui