125,80 €/ Unitéhors TVA
152,22 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 174 2G |
Type | 2445KB |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 97 mm |
Type de commande | Volant |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Avec sécurité anti-retour | Non |
Joint | EPDM |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du chapeau | Laiton |
Température maximum de service | 110 °C |
KIWA | Oui |