2 121,60 €/ Unitéhors TVA
2 567,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 173 2G |
Type | 2408KB |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Diamètre nominale | 3" (80) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Joint | EPDM |
Matière du chapeau | Bronze |
KIWA | Oui |