169,58 €/ Unitéhors TVA
205,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 173 2G |
Type | 2408KB |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Joint | EPDM |
Matière du chapeau | Bronze |
KIWA | Oui |