Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 173 2G Type: 2408KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.3/4" (45)

  • ERIKS:13427485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

461,98 €/ Unitéhors TVA

559,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
173 2G
Type
2408KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1.3/4" (45)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Joint
EPDM
Matière du chapeau
Bronze
KIWA
Oui