Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 173 2G Type: 2408KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13427483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

269,45 €/ Unitéhors TVA

326,03 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
173 2G
Type
2408KB
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Joint
EPDM
Matière du chapeau
Bronze
KIWA
Oui