Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 135 02 Type: 24002 Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Bride DN50

  • ERIKS:13427431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 408,45 €/ Unitéhors TVA

1 704,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
135 02
Type
24002
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Longueur totale
230 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière du chapeau
Bronze
Température maximum de service
110 °C
KIWA
Oui
Avec purge
Oui