3 983,95 €/ Unitéhors TVA
4 820,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 135 02 |
Type | 24002 |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 350 mm |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Avec sécurité anti-retour | Non |
Joint | EPDM |
Matière du chapeau | Bronze |
Température maximum de service | 110 °C |
KIWA | Oui |
Avec purge | Oui |