Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 135 01 Type: 24001 Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Bride DN80

  • ERIKS:13278467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 875,95 €/ Unitéhors TVA

2 269,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
135 01
Type
24001
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Longueur totale
310 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière du chapeau
Bronze
Température maximum de service
110 °C
KIWA
Oui