Eriks
KEMPER

KEMPER Robinet à soupape Série: 073 1G Type: KP073 Acier inoxydable/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Fileté (BSPP) DN25

  • ERIKS:13427430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

455,18 €/ Unitéhors TVA

550,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
073 1G
Type
KP073
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type de commande
Volant
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Avec sécurité anti-retour
Non
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
110 °C
KIWA
Oui
Avec purge
Oui