365,50 €/ Unitéhors TVA
442,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 073 1G |
Type | KP073 |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Volant |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Avec sécurité anti-retour | Non |
Joint | EPDM |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température maximum de service | 110 °C |
KIWA | Oui |
Avec purge | Oui |