243,10 €/ Unitéhors TVA
294,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 710 0G |
Type | KP710 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Valeur Kvs | 5.9 m³/h |
Classe de pression | PN16 |
Plage de pression réduite | de 1.5 jusqu'à 5.5 bar |
Pression d'entrée max. | 16 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 30 °C |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Avec manomètre | Oui |