Eriks
KEMPER

KEMPER Réducteur de pression Type KP710-0G bronze plage de pression réduite 1,5 - 5,5 bar PN16 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:12160375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

359,13 €/ Unitéhors TVA

434,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
710 0G
Type
KP710
Raccord
Fileté (BSPP)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Valeur Kvs
12.25 m³/h
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 1.5 jusqu'à 5.5 bar
Pression d'entrée max.
16 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Avec manomètre
Oui