487,05 €/ Unitéhors TVA
589,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 367 01 |
Type | 144FK-2 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Classe de protection | BA |
Equipé d'un robinet | Oui |
Joint | Elastomère/plastique |
KIWA | Oui |