461,55 €/ Unitéhors TVA
558,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 367 01 |
Type | 144FK-1 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Classe de protection | BA |
Equipé d'un robinet | Oui |
Joint | Elastomère/plastique |
KIWA | Oui |