Eriks
KEMPER

KEMPER Protection anti-retour Série: 362 2G Type: 137K Bronze/Elastomère/plastique Disque Avec ressort KIWA PN10 Fileté (BSPP) 1" (20mm)

  • ERIKS:11815321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

259,25 €/ Unitéhors TVA

313,69 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
362 2G
Type
137K
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
1" (20mm)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Longueur totale
80 mm
Type de clapet
Clapet
Classe de protection
CA
Equipé d'un robinet
Non
Avec contre poids
Non
Avec ressort
Oui
Joint
Elastomère/plastique
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
KIWA
Oui