Eriks
KEMPER

KEMPER Protection anti-retour Série: 360 0G Type: 144KBU Bronze/Elastomère/plastique Disque Avec ressort KIWA PN10 Fileté (BSPP) 3/4" (15mm)

  • ERIKS:13371569
Image 1
Ajouter à la liste

851,70 €/ Unitéhors TVA

1 030,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
360 0G
Type
144KBU
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
3/4" (15mm)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de clapet
Clapet
Classe de protection
BA
Avec contre poids
Non
Avec ressort
Oui
Joint
Elastomère/plastique
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
KIWA
Oui