1 126,25 €/ Unitéhors TVA
1 362,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 360 0G |
Type | 144KBU |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | 1.1/4" (25mm) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Type de clapet | Clapet |
Classe de protection | BA |
Avec contre poids | Non |
Avec ressort | Oui |
Joint | Elastomère/plastique |
Température maximum de service | 60 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |
KIWA | Oui |