Eriks
KEMPER

KEMPER Protection anti-retour Série: 158 1G Type: 118K Bronze/Elastomère/plastique Disque Avec ressort KIWA PN10 Fileté (BSPP) 1.1/4" (25mm)

  • ERIKS:11815303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

180,63 €/ Unitéhors TVA

218,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
158 1G
Type
118K
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
1.1/4" (25mm)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Longueur totale
82 mm
Type de clapet
Clapet
Classe de protection
EA
Equipé d'un robinet
Non
Avec contre poids
Non
Avec ressort
Oui
Joint
Elastomère/plastique
Température maximum de service
65 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10
KIWA
Oui