165,75 €/ Unitéhors TVA
200,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 145 2G |
Type | 2425KB |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 3/4" (15mm) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 82 mm |
Classe de protection | EA |
Joint | EPDM |
Température maximum de service | 65 °C |
KIWA | Oui |