233,33 €/ Unitéhors TVA
282,33 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 145 2G |
Type | 2425KB |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 1.1/4" (25mm) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 112 mm |
Classe de protection | EA |
Joint | EPDM |
Température maximum de service | 65 °C |
KIWA | Oui |