Eriks
KEMPER

KEMPER Protection anti-retour Série: 145 2G Type: 2425KB Bronze/EPDM Débit libre KIWA PN10 Fileté (BSPP) 1.1/2" (32mm)

  • ERIKS:13427373
Image 1
Ajouter à la liste

339,58 €/ Unitéhors TVA

410,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
145 2G
Type
2425KB
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1.1/2" (32mm)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Longueur totale
131 mm
Classe de protection
EA
Joint
EPDM
Température maximum de service
65 °C
KIWA
Oui