Eriks
KEMPER

KEMPER Distributeur de débit Venturi Série: 650 20 Type: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Fileté (BSPT) 1"-3/4"

  • ERIKS:13487558
Image 1
Ajouter à la liste

877,20 €/ Unitéhors TVA

1 061,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
650 20
Type
KP650-02
Modèle
Distributeur de débit Venturi
Matériau
Bronze
Catégorie de qualité
CuSn5Zn5Pb2
Diamètre nominale
1"
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Montage
Construction murale
Y compris les vannes
Oui
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C