918,85 €/ Unitéhors TVA
1 111,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 650 20 |
Type | KP650-02 |
Modèle | Distributeur de débit Venturi |
Matériau | Bronze |
Catégorie de qualité | CuSn5Zn5Pb2 |
Diamètre nominale | 1.1/4" |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Montage | Construction murale |
Y compris les vannes | Oui |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 90 °C |