Eriks
KEMPER

KEMPER Capteur de température série KP628-0G Pt1000 bronze plage de mesure 0 - 100 °C DN20 1" BSPP

  • ERIKS:13487131
Image 1
Ajouter à la liste

272,00 €/ Unitéhors TVA

329,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
628 0G
Type
KP628-0G
Modèle
Capteur de température
Elément de mesure
Pt1000
Classe de précision
Classe A IEC 60751
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 °C
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1" BSPP(G)
Matériau du raccord coté process
Bronze