659,50 €/ Unitéhors TVA
798,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 138 6G |
Type | KP138-6G |
Modèle | Capteur de débit et température |
Elément de mesure | Pt1000 |
Classe de précision | Classe B IEC 60751 |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 °C |
Plage de mesure de débit | de 9 jusqu'à 150 l/min |
Signal de sortie | 4 à 20mA |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1.1/2" BSPP(G) |
Matériau du raccord coté process | Bronze |
Raccordement électrique | M12x1 |