Eriks
KEMPER

KEMPER Capteur de débit et température série KP138-6G Pt1000 bronze plages de mesure 0 - 100 °C et 12 - 216 l/min signal de sortie 4 - 20 mA DN40 1.3/4" BSPP

  • ERIKS:13488065
Image 1
Ajouter à la liste

671,00 €/ Unitéhors TVA

811,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
138 6G
Type
KP138-6G
Modèle
Capteur de débit et température
Elément de mesure
Pt1000
Classe de précision
Classe B IEC 60751
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 °C
Plage de mesure de débit
de 12 jusqu'à 216 l/min
Signal de sortie
4 à 20mA
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1.3/4" BSPP(G)
Matériau du raccord coté process
Bronze
Raccordement électrique
M12x1