Eriks
KEMPER

KEMPER Capteur de débit et température série KP138-4G Pt1000 bronze plages de mesure 0 - 100 °C et 5 - 80 l/min fréquence du signal d' arrêt DN25 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:13487697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

715,70 €/ Unitéhors TVA

866,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
138 4G
Type
KP138-4G
Modèle
Capteur de débit et température
Elément de mesure
Pt1000
Classe de précision
Classe B IEC 60751
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 °C
Plage de mesure de débit
de 5 jusqu'à 80 l/min
Signal de sortie
Signal de bloc de fréquence
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1.1/4" BSPP(G)
Matériau du raccord coté process
Bronze
Raccordement électrique
M12x1
Classe de protection (Valeur IP)
IP65