Eriks
KEMPER

KEMPER Capteur de débit et température série KP138-4G Pt1000 bronze plages de mesure 0 - 100 °C et 1,8 - 32 l/min fréquence du signal d' arrêt DN15 3/4" BSPP

  • ERIKS:13487659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

710,60 €/ Unitéhors TVA

859,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
138 4G
Type
KP138-4G
Modèle
Capteur de débit et température
Elément de mesure
Pt1000
Classe de précision
Classe B IEC 60751
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 °C
Plage de mesure de débit
de 1.8 jusqu'à 32 l/min
Signal de sortie
Signal de bloc de fréquence
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
3/4" BSPP(G)
Matériau du raccord coté process
Bronze
Raccordement électrique
M12x1
Classe de protection (Valeur IP)
IP65