Eriks
KEMPER

KEMPER Accouplement système Série: 476 40 Type: 3332KJ Bronze/EPDM PN10 Taraudé (BSPP)/Mepla 1"-26 mm

  • ERIKS:13463003
Image 1
Ajouter à la liste

37,74 €/ Unitéhors TVA

45,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
476 40
Type
3332KJ
Modèle
Raccords à sertir
Approprié pour
Vanne de régulation
Matériau
Bronze
Diamètre nominale
1"
Largeur nominale 2
26 mm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Mepla
Classe de pression
PN10
Joint
EPDM