97,33 €/ Unitéhors TVA
117,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 476 14 |
Type | 3332KD |
Modèle | Raccords à sertir |
Approprié pour | Vanne de régulation |
Matériau | Bronze |
Diamètre nominale | 2" |
Largeur nominale 2 | 54 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Extrémités à souder BW |
Classe de pression | PN16 |
Joint | EPDM |