Eriks
KEMPER

KEMPER Accouplement système Série: 476 14 Type: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 2"-42 mm

  • ERIKS:12316716
Image 1
Ajouter à la liste

55,93 €/ Unitéhors TVA

67,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
476 14
Type
3332KD
Modèle
Raccords à sertir
Approprié pour
Vanne de régulation
Matériau
Bronze
Diamètre nominale
2"
Largeur nominale 2
42 mm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Extrémités à souder BW
Classe de pression
PN16
Joint
EPDM