Eriks
KEMPER

KEMPER Accouplement système Série: 476 04 Type: 3332KA Bronze/EPDM PN16 Taraudé (BSPP)/Extrémités à souder BW 3/4"-15 mm

  • ERIKS:11815487
Image 1
Ajouter à la liste

12,92 €/ Unitéhors TVA

15,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KEMPER
Série
476 04
Type
3332KA
Modèle
Mamelon à souder
Approprié pour
Vanne de régulation
Matériau
Bronze
Diamètre nominale
3/4"
Largeur nominale 2
15 mm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Extrémités à souder BW
Classe de pression
PN16
Joint
EPDM