13,86 €/ Unitéhors TVA
16,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KEMPER |
Série | 476 04 |
Type | 3332KA |
Modèle | Mamelon à souder |
Approprié pour | Vanne de régulation |
Matériau | Bronze |
Diamètre nominale | 1" |
Largeur nominale 2 | 22 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Extrémités à souder BW |
Classe de pression | PN16 |
Joint | EPDM |